ヤマト(事務用品)
アダプター UNF変換真鍮継手(W22⇒UNF) B-右
真鍮製です。
用途
配管調整器専用変換継手。
トラスコ品番
215-4620
材質
C3604B
型式
SSM-008
流体
O2・N2・Ar・CO2
品名
UNF変換真鍮継手 B-右
最高使用圧力(MPa)
0.99
耐圧力(MPa)
0.99
適合流体
酸素・窒素・アルゴン・空気・炭酸
接続サイズ
W22-14右オス×3/4-16UNF右メス
内容量
1個
注意
※高圧ボンベ・高圧配管には取り付けないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603398
BMIGI
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください