ヤマト(事務用品)
アダプター UNF変換真鍮継手(W22⇒UNF) B-右
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82603398
品番
BMIGI
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
真鍮製です。
用途
配管調整器専用変換継手。
トラスコ品番
215-4620
材質
C3604B
型式
SSM-008
流体
O2・N2・Ar・CO2
品名
UNF変換真鍮継手 B-右
最高使用圧力(MPa)
0.99
耐圧力(MPa)
0.99
適合流体
酸素・窒素・アルゴン・空気・炭酸
接続サイズ
W22-14右オス×3/4-16UNF右メス
注意
※高圧ボンベ・高圧配管には取り付けないでください。