インパクト用シャンク付ドリルチャック
インパクトドライバーがドリルチャックに早変わりできます。
- 用途
- カプラ式電ドルチャック
- トラスコ品番
- 495-6971
- 適合機種
- 電気ドリル・インパクトドライバ
- 材質
- 爪部:SKS特殊鋼、スライド部:クロームバナジューム鋼
- 全長(mm)
- 117
- 種類
- 六角軸用
- 能力
- コレット能力:1~13mm
- チャック能力(mm)
- 1~13、(最大)13
- 取付可能寸法(mm)
- 6.35
- 内容量
- 1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
チャック の新着商品
カテゴリ












