モトコマ
インパクト用シャンク付ドリルチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82607537
品番
DCS-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
インパクトドライバーがドリルチャックに早変わりできます。
用途
カプラ式電ドルチャック
トラスコ品番
495-6971
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバ
材質
爪部:SKS特殊鋼、スライド部:クロームバナジューム鋼
全長(mm)
117
種類
六角軸用
能力
コレット能力:1~13mm
チャック能力(mm)
1~13、(最大)13
取付可能寸法(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。