曜日別特売

インボックスA4

インボックスA4 - キングジムインボックスA4 - キングジムインボックスA4 - キングジムインボックスA4 - キングジムインボックスA4 - キングジムインボックスA4 - キングジムインボックスA4 - キングジムインボックスA4 - キングジム

機能性にこだわった引き出し穴と持ち手です。
引き出し穴は両端に空いているため、掴むように片手で簡単に引き出すことができます。
インテリアになじむ4色展開と3サイズ展開です。
持ち手には大きな折り返しがあるため、手への食い込みが軽減されて持ち運びしやすいです。
収納する周りに馴染む色と、収納物に合わせてサイズを選ぶことができます。
使わない間は畳んで収納できます。
ネイビー・茶色・黒・白の全4色です。
サイズは100mm幅・150mm幅・250mm幅の3サイズです。

トラスコ品番
388-6741
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
246
寸法(mm)
使用時:約H246×W103×D317、折り畳み時:約H243×W15×D410
色
茶色
高さ(mm)
317
奥行(mm)
103
耐荷重(kg)
約5
用紙
A4
内容量
1箱(5個)
注意
※5kg以上のものを入れて使用しないでください。
※摩擦により多少色落ちする場合がありますので、ご注意ください。
※収納物を入れた状態での取り扱いには十分ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82623208KSP4633-BR
¥2,250
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする