KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208

KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208
KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208
KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208
KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208
KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208
KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208
KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208
KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208
KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208
KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208
KSP4633-BR インボックスA4 キングジム 82623208

インボックスA4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82623208
品番
KSP4633-BR
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機能性にこだわった引き出し穴と持ち手です。
引き出し穴は両端に空いているため、掴むように片手で簡単に引き出すことができます。
インテリアになじむ4色展開と3サイズ展開です。
持ち手には大きな折り返しがあるため、手への食い込みが軽減されて持ち運びしやすいです。
収納する周りに馴染む色と、収納物に合わせてサイズを選ぶことができます。
使わない間は畳んで収納できます。
ネイビー・茶色・黒・白の全4色です。
サイズは100mm幅・150mm幅・250mm幅の3サイズです。

トラスコ品番
388-6741
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
246
寸法(mm)
使用時:約H246×W103×D317、折り畳み時:約H243×W15×D410
茶色
高さ(mm)
317
奥行(mm)
103
耐荷重(kg)
約5
用紙
A4
注意
※5kg以上のものを入れて使用しないでください。
※摩擦により多少色落ちする場合がありますので、ご注意ください。
※収納物を入れた状態での取り扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする