ウレタンコイリングチューブ
RoHS2対応品
エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。
- 使用温度範囲(℃)
- 空気の場合:-20~60(凍結なきこと)、水の場合:-15~60(凍結なきこと)
- 定格圧力(MPa)
- 使用真空:-0.1
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0(20℃65%RH時)
- 使用流体
- 空気、水
- 内容量
- 1本
注意
※水(NLの場合:水、熱媒体油)使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※ワンタッチ継手に接続して水(NLの場合:水、熱媒体油)を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
全17種類を絞り込む
内径(Φmm)
色
全長(m)
トラスコ品番
ホース の新着商品
カテゴリ














