代表画像
PISCO(ピスコ)
ウレタンコイリングチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
Φ10
Φ8
Φ6
Φ10
Φ4
内径(Φmm)
Φ6.5
Φ5
Φ4
Φ6.5
Φ2.5
色
ブラック
イエロー
ブラック
ブルー
グリーン
オレンジ
ミルクホワイト
クリア
クリアブルー
全長(m)
7
3
7
20
5
2
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82625019
品番
UL107B
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
RoHS2対応品
エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。
トラスコ品番
558-7351
ストローク(mm)
使用:1400
色
ブラック
内径(Φmm)
Φ6.5
全長(m)
7
使用温度範囲(℃)
空気の場合:-20~60(凍結なきこと)、水の場合:-15~60(凍結なきこと)
定格圧力(MPa)
使用真空:-0.1
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃65%RH時)
外径(Φmm)
Φ10
使用流体
空気、水
注意
※水(NLの場合:水、熱媒体油)使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※ワンタッチ継手に接続して水(NLの場合:水、熱媒体油)を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。