エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)

【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。
【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。

用途
工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用
使用流体
空気(エアー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※エアー専用ホースです。エアー以外の用途には使用しないでください。飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
※ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響を受けます。
※始業点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
※ホース継手及びホースバンドはメーカー専用製品のご使用をお勧めします。ホースバンドは適宣増し締めしてください。
全90種類を絞り込む
内径(Φmm)
長さ(m)
トラスコ品番
材質
90種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608569HB-8-40351-8712主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸408.50~1.5
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82608998HB-6-35352-0368主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系356.50~1.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
82609305HB-10-40352-0347主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸40100~1.5
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82609400HB-6-60352-0373主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系606.50~1.5
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82609549HB-8-1352-0301主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸18.50~1.5
オープン
¥779
¥857(税込)
10日以内出荷
返品不可
82609601HB-7-90352-1949主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系9070~1.0
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
82609610HB-6B-9352-0332主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系96.50~1.5
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82609707HB-8B-8351-5553主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸88.50~1.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
82609935HB-8-8352-0349主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸88.50~1.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
82609978HB-6B-70351-4047主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系706.50~1.5
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
82610258HB-7-15352-0380主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系1570~1.0
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
82610486HB-8B-45351-8746主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸458.50~1.5
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
82611019HB-8B-6352-0383主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸68.50~1.5
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
82611150HB-6B-35351-4063主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系356.50~1.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
82611396HB-7-25352-0311主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系2570~1.0
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82611965HB-7-6351-4054主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系670~1.0
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
82612130HB-10-8351-7213主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸8100~1.5
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
82612690HB-6B-15351-5631主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系156.50~1.5
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
82612787HB-8-7352-0325主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸78.50~1.5
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
82613110HB-8B-2352-0292主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸28.50~1.5
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
82613189HB-8-35351-8729主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸358.50~1.5
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
82613426HB-6B-1351-4042主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系16.50~1.5
オープン
¥539
¥593(税込)
10日以内出荷
返品不可
82613871HB-8B-25351-8773主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸258.50~1.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82614047HB-6B-4351-7162主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系46.50~1.5
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
82614099HB-8B-15351-7215主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸158.50~1.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82614257HB-6-9351-7168主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系96.50~1.5
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82614415HB-7-5352-0377主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系570~1.0
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
82614449HB-6-25351-5566主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系256.50~1.5
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
82614729HB-10-7351-5654主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸7100~1.5
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
82614738HB-8B-70352-0364主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸708.50~1.5
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
82614991HB-6-80351-5599主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系806.50~1.5
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82615377HB-7-3351-8810主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系370~1.0
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
82615718HB-10-9351-5602主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸9100~1.5
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
82616059HB-8B-90351-7194主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸908.50~1.5
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82616217HB-6B-45352-0328主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系456.50~1.5
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
82616287HB-6B-40351-4062主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系406.50~1.5
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82616960HB-8-25351-8723主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸258.50~1.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82616969HB-8-80351-7140主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸808.50~1.5
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82617066HB-6-6351-8778主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系66.50~1.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
82617371HB-7-60352-1956主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系6070~1.0
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82617556HB-7-8352-0296主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系870~1.0
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
82618351HB-6B-5351-7166主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系56.50~1.5
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
82618825HB-8B-4351-8799主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸48.50~1.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
82619078HB-10-2352-0384主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸2100~1.5
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
82619105HB-6B-8352-1872主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系86.50~1.5
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
82619157HB-8-60351-5550主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸608.50~1.5
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
82619306HB-7-35351-7151主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系3570~1.0
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
82620286HB-7-7351-5554主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系770~1.0
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
82620661HB-7-2351-8742主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系270~1.0
オープン
¥979
¥1,077(税込)
10日以内出荷
返品不可
82620828HB-7-40351-5646主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系4070~1.0
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする