曜日別特売
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960

HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960
HB-8-25 エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス) 82616960

エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は内径・長さなど90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
内径(Φmm)
8.5
長さ(m)
25
注文コード
82616960
品番
HB-8-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。
【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。

用途
工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用
トラスコ品番
351-8723
材質
主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸
長さ(m)
25
内径(Φmm)
8.5
使用圧力(MPa)
0~1.5
外径(Φmm)
12.5
使用流体
空気(エアー)
許容曲げ半径(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※エアー専用ホースです。エアー以外の用途には使用しないでください。飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
※ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響を受けます。
※始業点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
※ホース継手及びホースバンドはメーカー専用製品のご使用をお勧めします。ホースバンドは適宣増し締めしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする