曜日別特売

カップリング付きウレタンエアーホース E-NF

カップリング付きウレタンエアーホース E-NF - ヤマトエンジニアリング

軽量・耐圧エアーホースの標準仕様。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
エアーホース用カップリングがついておりますので、直ぐにご利用いただけます。

トラスコ品番
254-8661
材質
ウレタン
最高使用圧力(MPa)
1.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ポリウレタンホース:6.5×10
相手側チューブサイズ(mm)
6.5×10
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82607275E-NF-6.5C-10
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする