曜日別特売

ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411

ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411 - BAUHAUS(マツ六)ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411 - BAUHAUS(マツ六)

バックセット60ミリの丸玉錠です。
丸玉空錠になります。

トラスコ品番
717-3079
材質
ABS樹脂
タイプ
錠:丸玉
寸法
フロント:22.5×57
適合扉厚(mm)
28~46
バックセット(mm)
60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826123067010411
¥3,060
¥2,298
¥2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする