BAUHAUS(マツ六)
ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82612306
品番
7010411
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
バックセット60ミリの丸玉錠です。
丸玉空錠になります。
トラスコ品番
717-3079
材質
ABS樹脂
タイプ
錠:丸玉
寸法
フロント:22.5×57
適合扉厚(mm)
28~46
バックセット(mm)
60