曜日別特売

コットンワインドカートリッジフィルター

コットンワインドカートリッジフィルター - ADVANTEC

フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。

用途
石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過・石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過・合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。
合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過・食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過・製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。
メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過・各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。
材質
フィルター:コットン、コア:SUS304
高さ(mm)
250
外径(Φmm)
62
適合ハウジング
1TS、1PAシリーズ
エレメント(mm)
250
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
型式
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260233925222105255-7551TCW-5-CSS5
¥1,730
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
8260436925222110255-7544TCW-10-CSS10
¥1,730
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
8260440525222150255-7548TCW-50-CSS50
¥1,730
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
8260501725222101255-7562TCW-1-CSS1
¥1,730
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
8260604925222185255-7558TCW-100-CSS100
¥1,730
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする