ADVANTEC
コットンワインドカートリッジフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
ろ過精度(μm)
5
5
10
50
1
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82602339
品番
25222105
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。
用途
石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過・石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過・合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。
合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過・食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過・製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。
メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過・各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。
トラスコ品番
255-7551
型式
TCW-5-CSS
ろ過精度(μm)
5
材質
フィルター:コットン、コア:SUS304
高さ(mm)
250
外径(Φmm)
62
適合ハウジング
1TS、1PAシリーズ
エレメント(mm)
250