コンベックス ミニサイズ

コンベックス ミニサイズ - TTCコンベックス ミニサイズ - TTCコンベックス ミニサイズ - TTCコンベックス ミニサイズ - TTCコンベックス ミニサイズ - TTCコンベックス ミニサイズ - TTCコンベックス ミニサイズ - TTCコンベックス ミニサイズ - TTC

持ち運びに便利なミニサイズのキーコンベックスです。

用途
一般測定用。
付属品
キーホルダー
トラスコ品番
718-9296
材質
テープ材:カーボンスチール、ケース材:ABS樹脂
色
テープ:白、黄色
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
2
本体寸法(mm)
52
爪形状
移動爪
表示
455ピッチ:なし
目盛仕様
メートル目盛(片面)
対応
ショックアブソーバー:なし、0点補正移動爪:あり
水平保持(m)
1.3
内容量
1箱(24個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82636176C-213
¥13,440
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする