TTC
コンベックス ミニサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
82636176
品番
C-213
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
持ち運びに便利なミニサイズのキーコンベックスです。
用途
一般測定用。
付属品
キーホルダー
トラスコ品番
718-9296
材質
テープ材:カーボンスチール、ケース材:ABS樹脂
色
テープ:白、黄色
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
2
本体寸法(mm)
52
爪形状
移動爪
表示
455ピッチ:なし
目盛仕様
メートル目盛(片面)
対応
ショックアブソーバー:なし、0点補正移動爪:あり
水平保持(m)
1.3