ソニック
コーナーすっきりクリップ カドノクリップ
プリントや書類整理に最適なクリップです。
材質
主要材質:本体:PC
寸法(mm)
挟口:5
枚数
とじ:50
内容量
1箱(5個×4個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82617486
SP-1990
692-1908
色込
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630610
SP-1975-W
692-1913
ホワイト
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください