ソニック
コーナーすっきりクリップ カドノクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
色込
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個×4個)
注文コード
82630610
品番
SP-1975-W
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プリントや書類整理に最適なクリップです。
トラスコ品番
692-1913
色
ホワイト
材質
主要材質:本体:PC
寸法(mm)
挟口:5
枚数
とじ:50