曜日別特売

シクネスゲージ 150ML

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82606006
品番
TSK-150ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

二平面を高精度で測ることができます。

用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番
609-5522
セット内容
19枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
材質
リーフの材質:SK焼入れまたは同等品
長さ(mm)
150
形状
リーフ形状:A
測定範囲(mm)
0.01~1.00
枚数
19枚
精度
0.01/0.02(±0.003) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09(±0.005) 0.10(±0.006) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.015) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.02)
最小表示(mm)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーフ厚(mm)
0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする