シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー
捨てる段ボールを緩衝材に変えることでゴミ削減・コストダウンになる段ボールシュレッダーです。
- 付属品
- 本体、電源ケーブル
- トラスコ品番
- 705-5023
- 材質
- MDF、鉄
- 幅(mm)
- 565
- 高さ(mm)
- 300
- 奥行(mm)
- 360
- 電源(V)
- AC100V
- 消費電力(W)
- 約800
- 電源コード(m)
- 1.5
- 最大切断厚さ(mm)
- 8
- 速度(m/min)
- 加工:約5.5
- 内容量
- 1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82609996 シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82609996-260903-02.jpg)
![注文コード:82609996 シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82609996-260903-04.jpg)
![注文コード:82609996 シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82609996-260903-06.jpg)
![注文コード:82609996 シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82609996-260903-08.jpg)
![注文コード:82609996 シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82609996-260903-10.jpg)
![注文コード:82609996 シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82609996-260903-12.jpg)
![注文コード:82609996 シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82609996-260903-14.jpg)
![注文コード:82609996 シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82609996-260903-16.jpg)
















