曜日別特売
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996

SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996
SHRD25CBK シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] 82609996

シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82609996
品番
SHRD25CBK
参考基準価格(税別)¥298,182販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

捨てる段ボールを緩衝材に変えることでゴミ削減・コストダウンになる段ボールシュレッダーです。

付属品
本体、電源ケーブル
トラスコ品番
705-5023
材質
MDF、鉄
幅(mm)
565
高さ(mm)
300
奥行(mm)
360
電源(V)
AC100V
消費電力(W)
約800
電源コード(m)
1.5
最大切断厚さ(mm)
8
速度(m/min)
加工:約5.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする