曜日別特売

スケール除去液

スケール除去液 - SARAYA(サラヤ)

洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。
標準使用濃度:2%
1回分使用量は1Lボトル1本と使いやすくなっています。

用途
サラヤジェット式洗浄機槽内のスケール除去に。
トラスコ品番
176-0527
材質
ボトル:PE/キャップ:調査中
幅(mm)
90
高さ(mm)
244
奥行(mm)
90
容量(L)
1
希釈倍率
原液
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260506951703
1,960
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする