SARAYA(サラヤ)
スケール除去液
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
注文コード
82605069
品番
51703
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。
標準使用濃度:2%
1回分使用量は1Lボトル1本と使いやすくなっています。
用途
サラヤジェット式洗浄機槽内のスケール除去に。
トラスコ品番
176-0527
材質
ボトル:PE/キャップ:調査中
幅(mm)
90
高さ(mm)
244
奥行(mm)
90
容量(L)
1
希釈倍率
原液
RoHS指令(10物質対応)
対応