曜日別特売

ステンレス シートフックE型 長さ90mm

ステンレス シートフックE型 長さ90mm - 水本機械製作所ステンレス シートフックE型 長さ90mm - 水本機械製作所ステンレス シートフックE型 長さ90mm - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
物掛けとして。
トラスコ品番
317-2906
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
4
寸法B(mm)
17.5
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
15
H(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.03
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82612279A-2545
¥1,530
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする