代表画像
水本機械製作所
ステンレス シートフックE型 長さ90mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82612279
品番
A-2545
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
物掛けとして。
トラスコ品番
317-2906
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
4
寸法B(mm)
17.5
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
15
H(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.03