曜日別特売

ステンレスC型フック タグ付

ステンレスC型フック タグ付 - ニッサチェインステンレスC型フック タグ付 - ニッサチェインステンレスC型フック タグ付 - ニッサチェインステンレスC型フック タグ付 - ニッサチェインステンレスC型フック タグ付 - ニッサチェインステンレスC型フック タグ付 - ニッサチェイン

レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。
表面処理に電解研磨を施すことで高級感のある光沢に仕上げました。

用途
チェーンやワイヤーロープはもちろん、防鳥ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
線径(Φmm)
寸法D(mm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82620995B-1655357-4788548845
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622727B-1652357-4790324412
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする