代表画像
ニッサチェイン
ステンレスC型フック タグ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
357-4790
注文コード
82622727
品番
B-1652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。
表面処理に電解研磨を施すことで高級感のある光沢に仕上げました。
用途
チェーンやワイヤーロープはもちろん、防鳥ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
トラスコ品番
357-4790
寸法L(mm)
32
線径(Φmm)
4
寸法D(mm)
4
参考使用荷重(kg)
12
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応