ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
- トラスコ品番
- 584-2522
- 材質
- ハンドル・ベース:ステンレス鋼(SUS316) 光沢バレル研磨、フック・フックネジ:ステンレス鋼(SCS14)、光沢バレル研磨
- 奥行(mm)
- 27
- 縦(mm)
- 160
- 横(mm)
- 53
- 許容荷重
- 3300N/330kgf
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※許容荷重は、別売の専用フックとセットで使用した時の値です。その他機構部品 の新着商品
カテゴリ
































