曜日別特売
STF-CV150 ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型 LAMP(スガツネ工業) 82624066

STF-CV150 ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型 LAMP(スガツネ工業) 82624066
STF-CV150 ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型 LAMP(スガツネ工業) 82624066
STF-CV150 ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型 LAMP(スガツネ工業) 82624066
STF-CV150 ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型 LAMP(スガツネ工業) 82624066
STF-CV150 ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型 LAMP(スガツネ工業) 82624066
STF-CV150 ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型 LAMP(スガツネ工業) 82624066

ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82624066
品番
STF-CV150
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。

トラスコ品番
584-2522
材質
ハンドル・ベース:ステンレス鋼(SUS316) 光沢バレル研磨、フック・フックネジ:ステンレス鋼(SCS14)、光沢バレル研磨
奥行(mm)
27
縦(mm)
160
横(mm)
53
許容荷重
3300N/330kgf
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重は、別売の専用フックとセットで使用した時の値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする