スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メータイン
ダイヤル表示による速度調整が可能。
回転数と流量が比例して増減するリニア特性。微調整が可能な低流量タイプも。
プッシュロック式ツマミにより、設定・操作が片手で簡単。
小型・低背サイズ。
制御方向をツマミの色で識別。
ダイヤルの回転数は側面と上面の2箇所。
スプリングリターン仕様は単動シリンダの使用に最適。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
- 用途
- アクチュエータの速度制御に使用。
- 材質
- 樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR
- 形状
- フリー
- 接続口径
- シリンダ側:Rc1/8
- タイプ
- ダイヤル付メーターイン
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 制御方式
- メータイン
- 使用圧力(MPa)
- 0.1~1.0
- 使用流体
- 空気
- 流体温度(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 逆止弁作動圧力(MPa)
- 0.05
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ








