スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メータイン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
内容量1個注文コード82624416品番JSGS801BW
参考基準価格(税別)¥1,958販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ダイヤル表示による速度調整が可能。
回転数と流量が比例して増減するリニア特性。微調整が可能な低流量タイプも。
プッシュロック式ツマミにより、設定・操作が片手で簡単。
小型・低背サイズ。
制御方向をツマミの色で識別。
ダイヤルの回転数は側面と上面の2箇所。
スプリングリターン仕様は単動シリンダの使用に最適。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

用途
アクチュエータの速度制御に使用。
トラスコ品番
560-0000
適合チューブ外径(Φmm)
8
目盛
方向:側面・上面
材質
樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR
形状
フリー
接続口径
シリンダ側:Rc1/8
ツマミ:ライトブルー、開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
タイプ
ダイヤル付メーターイン
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
制御方式
メータイン
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
適合ねじ
R1/8
使用流体
空気
流体温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする