ダブルスライドレール”C3441”(重荷重用)
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
耐震対策にインターロックシステム採用
閉→開方向の移動時のみシーケンシャルが効きます
専用のねじ、ブラケット、ロッド棒がセットになっています。
- 用途
- コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
- 仕様
- 定格荷重(Kgf/ペア):90.8、定格荷重(N)ペア/垂直890
- トラスコ品番
- 848-9396
- セット内容
- スライドレール:右左各1セット、ブラケット:右左各1セット、専用ネジ:12個、ロット棒:1本
- 材質
- スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
- 長さ(mm)
- 450
- 幅(mm)
- 19.5
- 高さ(mm)
- 19.5
- 移動距離(mm)
- 469
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スライド長さ(mm)
- 450
- トラベル(mm)
- 469
- 内容量
- 1箱(4本)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。※価格は1セット(左右各1本)の値段です。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
























