ダブルスライドレール”C3441”(重荷重用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(4本)
注文コード
82604177
品番
C3441-45D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
耐震対策にインターロックシステム採用
閉→開方向の移動時のみシーケンシャルが効きます
専用のねじ、ブラケット、ロッド棒がセットになっています。

用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
仕様
定格荷重(Kgf/ペア):90.8、定格荷重(N)ペア/垂直890
トラスコ品番
848-9396
セット内容
スライドレール:右左各1セット、ブラケット:右左各1セット、専用ネジ:12個、ロット棒:1本
材質
スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
長さ(mm)
450
幅(mm)
19.5
高さ(mm)
19.5
移動距離(mm)
469
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライド長さ(mm)
450
トラベル(mm)
469
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1セット(左右各1本)の値段です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする