曜日別特売

チューブフィッティング

チューブフィッティング - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング - PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
あらゆる空気圧配管に対応。
チューブの取出角度が自由に。
条件により水使用も可能。
集中配管が可能。

使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
内容量
1箱(10個)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
色
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611098PRG86W558-4147違径二重ワイ開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレーD1:Φ8、D2:Φ6
¥9,240
¥6,598
¥7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
82617931PPF1/2559-2113キャップ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラックΦ12.7
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635659PAU1/4558-8937ユニオンエイ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラックΦ6.35
¥4,840
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする