曜日別特売

チューブフィッティング P

チューブフィッティング P - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング P - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング P - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング P - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング P - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング P - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング P - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング P - PISCO(ピスコ)

あらゆる空気圧配管に対応。
チューブの取出角度が自由に。
条件により水使用も可能。
集中配管が可能。

使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
内容量
1箱(10個)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
全17種類を絞り込む
色
トラスコ品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610030PW128W558-4209違径ユニオンワイ開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
¥8,580
¥5,998
¥6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
82611028PEG810W558-2594違径ユニオンティー開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
¥6,050
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
82612245PEG3/81/4559-2078違径ユニオンティー開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
¥5,720
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82615648PX3/802558-7329ブランチワイ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
¥7,210
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
82617705PEG86W558-1037違径ユニオンティー開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
¥5,390
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
82618195PMF803W559-0555メス隔壁ストレート開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
¥6,380
¥4,598
¥5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
82619620PEG108W558-8973違径ユニオンティー開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
¥6,050
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
82620015PEG128W558-4135違径ユニオンティー開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
¥8,580
¥5,998
¥6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
82620146PYJ3/8559-0495ブランチユニオンワイ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
¥7,260
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
82625886PEG106W558-8888違径ユニオンティー開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
¥6,050
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
82626471PIJ1/2558-2595ニップル開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
¥3,080
¥2,198
¥2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
82627259PIG1/23/8559-2105違径ニップル開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
¥2,860
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
82631057PP1/2558-7327プラグ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
¥1,650
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631301PEG68W558-2564違径ユニオンティー開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
¥5,390
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
82632369PIJ1/4558-7365ニップル開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
¥1,980
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
82633279PW106W559-3621違径ユニオンワイ開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
¥6,380
¥4,598
¥5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
82637050PX1/402559-3688ブランチワイ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
¥5,280
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする