曜日別特売
PEG128W チューブフィッティング P PISCO(ピスコ) 82620015

代表画像

PEG128W チューブフィッティング P PISCO(ピスコ) 82620015
PEG128W チューブフィッティング P PISCO(ピスコ) 82620015

チューブフィッティング P

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
色
開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
トラスコ品番
558-4135
注文コード
82620015
品番
PEG128W
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

あらゆる空気圧配管に対応。
チューブの取出角度が自由に。
条件により水使用も可能。
集中配管が可能。

トラスコ品番
558-4135
形状
違径ユニオンティー
色
開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする