ハイブリッド会議セット
ハイブリッド会議に必要なマスターコントロールユニット、マイクユニット、スピーカーユニット、および接続ケーブルのセットです。
マスターコントロールユニットと、マイクユニット、スピーカーユニットを、付属のCat5e STPケーブルで接続するだけで、すぐに使用できます。
本品を使用して参加者が4人までのハイブリッド会議を行うことができます。
別売のマイクユニットTS-D1100-MC、スピーカーユニットTS-D1100-SPを追加することで、最大で参加者が10人までのハイブリッド会議を行なうことができます。
- 用途
- ハイブリッド会議システム
- 付属品
- USBケーブル(3m)×1、ACアダプター×1
- トラスコ品番
- 716-9339
- セット内容
- マスターコントロールユニット×1、マイクユニット×4、スピーカーユニット×1
- 幅(mm)
- 680
- 高さ(mm)
- 440
- 奥行(mm)
- 245
- 内容量
- 1式
注意
※外部入力、外部出力端子はございません。※別売マイクユニット:TS-D1100-MC
※別売スピーカーユニット:TS-D1100-SP
安全用品 の新着商品
カテゴリ




















