曜日別特売
TS-D10S-4 ハイブリッド会議セット TOA 82611850

TS-D10S-4 ハイブリッド会議セット TOA 82611850
TS-D10S-4 ハイブリッド会議セット TOA 82611850

ハイブリッド会議セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82611850
品番
TS-D10S-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

ハイブリッド会議に必要なマスターコントロールユニット、マイクユニット、スピーカーユニット、および接続ケーブルのセットです。
マスターコントロールユニットと、マイクユニット、スピーカーユニットを、付属のCat5e STPケーブルで接続するだけで、すぐに使用できます。
本品を使用して参加者が4人までのハイブリッド会議を行うことができます。
別売のマイクユニットTS-D1100-MC、スピーカーユニットTS-D1100-SPを追加することで、最大で参加者が10人までのハイブリッド会議を行なうことができます。

用途
ハイブリッド会議システム
付属品
USBケーブル(3m)×1、ACアダプター×1
トラスコ品番
716-9339
セット内容
マスターコントロールユニット×1、マイクユニット×4、スピーカーユニット×1
幅(mm)
680
高さ(mm)
440
奥行(mm)
245
注意
※外部入力、外部出力端子はございません。
※別売マイクユニット:TS-D1100-MC
※別売スピーカーユニット:TS-D1100-SP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする