パイプクリーンブラシ Φ50

パイプクリーンブラシ Φ50 - バーテックパイプクリーンブラシ Φ50 - バーテックパイプクリーンブラシ Φ50 - バーテック

特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンブラシです。
外径は、食品工場用ステンレス鋼管の寸法(JIS G3447)を参考にしています。
ブラシ線材にはPBTを採用し、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
耐熱温度は150℃(JIS S 2029に準用)
ハンドルは人間工学に基づき、握りやすく、疲れにくい形状となっています。

用途
筒状の器材の洗浄
トラスコ品番
434-3027
材質
PBT /鉄成分(ブラシ材質)、SUS304(芯線)
全長(mm)
155
色
グレー
ねじ径
M4
外径(Φmm)
50
材質(毛)
PBT/鉄製分
耐熱温度(℃)
150
線径(mm)
0.6
内容量
1本
注意
※事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260704761380601
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする