61380601 パイプクリーンブラシ Φ50 バーテック 82607047

61380601 パイプクリーンブラシ Φ50 バーテック 82607047
61380601 パイプクリーンブラシ Φ50 バーテック 82607047
61380601 パイプクリーンブラシ Φ50 バーテック 82607047

パイプクリーンブラシ Φ50

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82607047
品番
61380601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンブラシです。
外径は、食品工場用ステンレス鋼管の寸法(JIS G3447)を参考にしています。
ブラシ線材にはPBTを採用し、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
耐熱温度は150℃(JIS S 2029に準用)
ハンドルは人間工学に基づき、握りやすく、疲れにくい形状となっています。

用途
筒状の器材の洗浄
トラスコ品番
434-3027
材質
PBT /鉄成分(ブラシ材質)、SUS304(芯線)
全長(mm)
155
色
グレー
ねじ径
M4
外径(Φmm)
50
材質(毛)
PBT/鉄製分
耐熱温度(℃)
150
線径(mm)
0.6
注意
※事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする