ブックエンド マグネット付 L型
かんたんにズレてほしくない!ブックエンドの底面ウラ側にマグネットが付いたタイプ。
キャビネット天面の端に設置してもマグネットで吸着するのでズレ落ちる心配が少ない。
マグネットで位置を固定できるので、商品陳列時の仕切り板としてスーパーや小売店の店頭でも使える!
ワイドサイズなので、B4冊子や横長ファイルもスッキリ整理!大型書類でも倒れにくい!
- 材質
- 本体:スチール(カラー焼付け塗装)・マグネット
- 幅(mm)
- 137
- 高さ(mm)
- 202
- 奥行(mm)
- 210
- 内容量
- 1箱(4枚)
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ













