ブックエンド マグネット付 L型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)注文コード82632701品番DA-7164-D
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

かんたんにズレてほしくない!ブックエンドの底面ウラ側にマグネットが付いたタイプ。
キャビネット天面の端に設置してもマグネットで吸着するのでズレ落ちる心配が少ない。
マグネットで位置を固定できるので、商品陳列時の仕切り板としてスーパーや小売店の店頭でも使える!
ワイドサイズなので、B4冊子や横長ファイルもスッキリ整理!大型書類でも倒れにくい!

トラスコ品番
689-2354
材質
本体:スチール(カラー焼付け塗装)・マグネット
幅(mm)
137
高さ(mm)
202
奥行(mm)
210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする