曜日別特売

ポップブラインドナット スモールフランジ AFH-SFシリーズ

ポップブラインドナット スモールフランジ AFH-SFシリーズ - ポップリベット・ファスナー

表面処理後でも取り付け可能です。

用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
トラスコ品番
159-6129
材質
アルミ
全長(mm)
12
下穴径(Φmm)
7.1~7.2
適合ねじ
M5×0.8
ナット外径(Φmm)
7
フランジ厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
1.5~2.5
内容量
1箱(1000個)
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82632247AFH-525-SF
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする