曜日別特売

コードレスナットランナー

コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
高精度な締付トルク管理が可能です。
市販のインパクト用ソケットで使用できます。

用途
六角ボルトの締付け・緩め作業用。
付属品
L形反力受、[[-]]ドライバー、バッテリー、バッテリーカバー
トラスコ品番
660-3513
差込角(mm)
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6
最大締付トルク(N・m)
1800
バッテリー電圧(V)
蓄電池:14.4V または18V、USB 端子:5V
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02733582CNRS180
オープン
¥689,800
¥758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする