ポップリベット・ファスナー
ポップブラインドナット スモールフランジ SSFH-SFシリーズ
表面処理後でも取り付け可能です。
用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
材質
ステンレス
フランジ厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
ナット外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610039
SSFH-425-SF
159-4638
11
6.1~6.2
M4×0.7
6
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82632071
SSFH-625-SF
159-6172
14
9.1~9.3
M6×1.0
9
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください