曜日別特売

マグネット付硬質カードケース

マグネット付硬質カードケース - ソニック

裏面がマグネットがついているマグネットカードケースです
オフィスや工場での連絡・マニュアルの掲示に便利です
掲示物が折れ曲がらない硬質・ハードタイプ
約1mmのマチがあるのでスムーズに掲示物の出し入れが出来ます

材質
主要材質:PVC
奥行(mm)
3
内容量
1箱(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82615350MP-2507687-6768437306A3
16,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82619358MP-2501687-6783222155A5
7,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622901MP-2506687-6799310221A4
9,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする