曜日別特売

マグネット付硬質カードケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
82615350
品番
MP-2507
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

裏面がマグネットがついているマグネットカードケースです
オフィスや工場での連絡・マニュアルの掲示に便利です
掲示物が折れ曲がらない硬質・ハードタイプ
約1mmのマチがあるのでスムーズに掲示物の出し入れが出来ます

トラスコ品番
687-6768
幅(mm)
437
高さ(mm)
306
規格
A3
材質
主要材質:PVC
奥行(mm)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする