ソニック
マグフック スイング
コンパクト設計のマグネットフック。
側面のカラーで分別が可能です。
フックは90度回転。天井面の取り付けが可能。
垂直耐荷重2.5kgf。水平耐荷重1.5kgf
マグネットフック
トラスコ品番
690-3411
材質
本体:ABS フック:スチール
厚さ(mm)
24
色
グレー
タイプ
マグネットフック
耐荷重(kg)
垂直:2.5、平行:1.5
縦(mm)
47
横(mm)
29
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82629176
MG-257-GL
¥
3,250
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください