曜日別特売
MG-257-GL マグフック スイング ソニック 82629176

マグフック スイング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82629176
品番
MG-257-GL
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

コンパクト設計のマグネットフック。
側面のカラーで分別が可能です。
フックは90度回転。天井面の取り付けが可能。
垂直耐荷重2.5kgf。水平耐荷重1.5kgf
マグネットフック

トラスコ品番
690-3411
材質
本体:ABS フック:スチール
厚さ(mm)
24
色
グレー
タイプ
マグネットフック
耐荷重(kg)
垂直:2.5、平行:1.5
縦(mm)
47
横(mm)
29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする